Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlupe mit Beleuchtung; 3dpt; 175x105mm; 13W; Netzteil; 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Waldmann Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     2805-WAL.SNLQ
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113460000-00695501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte waldmann
Hersteller: WALDMANN
Stromquelle: Netzteil
Dichtheitsklasse: IP20
Material: Kunststoff;Stahl
Leistungsaufnahme: 13W
Werkzeug-Typ: Tischlupe mit Beleuchtung
Werkzeuganwendung: an Montagestrecken in Großserienproduktionen;für Präzisionsarbeiten;für Werkstattarbeiten;bei Arbeitsplätzen für Qualitätskontrolle;bei Laborarbeitsplätzen
Achtung!: ohne Zubehör
Farbtemperatur: 4000K
Passendes Zubehör: WAL.TC;WAL.WB
Lichtquelle: LED
Armlänge: 830mm
Linsengröße: 175x105mm
Vergrößerung: 3dpt
Eigenschaften von Inspektionswerkzeuge: Glaslinse;Schwenkarm ermöglicht eine beliebige Positionierung;drehbar um 360°
Art der Stecker: EU
Min. Farbwiedergabeindex: 95
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
WALDMANN:
WALDMANN
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 538,86*
€ 611,25*
Frei Haus
ab € 569,67*
€ 645,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 640,53*
€ 720,69*
Frei Haus
ab € 851,68*
€ 978,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,69*
€ 857,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,35*
€ 852,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,25*
€ 835,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,84*
€ 812,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,53*
€ 762,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.