Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 935m3/h; kugelförmig; IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 935m3/h; kugelförmig; IP44
Lüfter: AC; axial; 230VAC; 225x225x80mm; 935m3/h; kugelförmig; IP44
Artikel-Nr.:
     2805-W2E200-HK38-01
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E200-HK38-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,29A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 225x225x80mm
Lüftermotor: M2E068-BF
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 935m3/h
Drehzahl: 2550Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 64W
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 168,14*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 176,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 122,99*
€ 187,29*
Frei Haus
ab € 182,34*
€ 219,37*
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 225,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,84*
€ 166,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
78128-2-4039
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.