Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst W2E200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 80W, 225 x 225 x 80mm, 2800U/min, 880m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst W2E200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 80W, 225 x 225 x 80mm, 2800U/min, 880m³/h
ebm-papst W2E200 AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 80W, 225 x 225 x 80mm, 2800U/min, 880m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8258033
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2E200-HK38-01
EAN/GTIN:
     5059039098842
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = AC
Leistungsaufnahme = 80W
Tiefe = 80mm
Luftdurchsatz = 880m³/h
Geräuschpegel = 70dB
Lüfterdrehzahl = 2800U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Lagertyp = Kugel

AC-Axiallüfter von ebm-papst – Serie W2E200. Die Serie W2E200 von ebm-papst bietet unglaubliche Leistung und erfüllt die höchsten Anforderungen an elektrische Sicherheit vollständig. Mit ihren Vorteilen – der beständigen Bauweise und dem Impedanzschutz gegen Überlastung – übertreffen die Axiallüfter ihr Konkurrenz für qualifizierte Kühlungsanwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumdruckguss-Gehäuse Motorabschaltschutz Kann sowohl mit 50 Hz als auch mit 60 Hz betrieben werden Klemmen-Netzverbindung Schutzart IP20. Was sind Axiallüfter?. Ein Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der häufig in alltäglichen Geräten wie Klimaanlagen und Computern eingesetzt wird. Er sorgt dafür, dass sowohl Luft als auch Gas (je nach Anwendung) direkt durch ihn in axialer Richtung strömen. Damit kann Luft/Gas axial ein- und ausströmen. Die gängigsten Versionen haben meist weniger Lüfterblätter als ein herkömmlicher Kanallüfter, der ähnlich funktioniert. Was ist Motorblockierung?. Eine Motorblockierung kann auftreten, wenn der Betriebsmotor innerhalb eines Axiallüfters mehr Last hat als vorgesehen. Dies kann dazu führen, dass der Lüfter ausfällt oder unter extremen Umständen die Innenteile beschädigt werden. Die Serie W2E200 schützt mit ihrem Temperatursensor, der über eine automatische Rückstellung verfügt, vollständig vor dieser Folge. Welche Arten von Sicherheitszubehör sind verfügbar?. Wir bieten derzeit ein Schutzgitter, das sehr nützlich ist und die Gesundheits- und Sicherheitsstandards erfüllt. Siehe RS-Bestnr. – ; 233-9401 233-9401. Verwendet dieser Lüfter Kugellager oder Gleitlager?. Die Serie W2E200 ist mit Kugellagern ausgestattet. Obwohl beide für nahezu die gleichen Anwendungen geeignet sind. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit generell die bevorzugte Wahl.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Leistungsaufnahme:
80W
Tiefe:
80mm
Luftdurchsatz:
880m³/h
Geräuschpegel:
70dB
Lüfterdrehzahl:
2800U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 8258033, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, W2E200HK3801, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 168,14*
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 176,74*
€ 5,90*
ab € 122,99*
€ 187,29*
Frei Haus
ab € 182,34*
€ 219,37*
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 225,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
78128-2-4039
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.