| |
|
| Artikel-Nr.: 115-15420875 Herst.-Nr.: W2E200-HK38-01 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kompakter Axiallüfter, Typ=W2E200-HK38-01, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=225 mm, Durchflussrate=925 m³/h, Gebläsedrehzahl=2550 min -1 , Geräuschpegel=59 dBA, Höhe=225 mm, Nennspannung=230 V, Tiefe=80 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44, Serien=W2E |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,16* | € 168,04* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,80* | € 177,38* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 122,34* | € 188,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,77* | € 221,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,16* | € 227,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|