Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,ISM,WiFi,ZigBee; 1dBi,3dBi; männlich,RP-SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W1002RPSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2JW1002_TRALO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Gehäusefarbe: schwarz
Frequenz: 2,41...2,49GHz;4,92GHz...5925MHz
Länge: 49...71mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ISM;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 3dBi;1dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.