Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; Bluetooth,ISM,WiFi,ZigBee; 0,8dBi,2,3dBi; 89,5÷113mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W0302WC442WRPSMA
Hersteller:
     2J Antenna
Herst.-Nr.:
     2JW0302W-C442W_CU010375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Hersteller: 2J
Steckverbinder-Art: männlich;RP-SMA
Montage: vertikal;abgewinkelt;aufgeschraubt
Gehäusefarbe: weiss
Frequenz: 2,41...2,49GHz;4,92GHz...5925MHz
Länge: 89,5...113mm
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: WiFi;Bluetooth;ISM;ZigBee
Antennen-Energiegewinn: 2,3dBi;0,8dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
2J:
2J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,67*
€ 341,1373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,62*
€ 287,5278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,91*
€ 280,7329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,25*
€ 273,9975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,93*
€ 247,4367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.