Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1,5mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; PUR; 1,5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-W-98577
Hersteller:
     PLASTROL
Herst.-Nr.:
     W-98577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v
Hersteller: PLASTROL
Nennspannung: 230V
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H07BQ-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.