Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand; 60Ω; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bremswiderstand, IP 20, 60Ohm, 100 W
Bremswiderstand, IP 20, 60Ohm, 100 W
Bremswiderstand, IP 20, 60Ohm, 100 W
Artikel-Nr.:
     2805-VW3A7702
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3A7702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
Frequenzumrichter
schneider electric bremswiderstand
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 60Ω
Steuerung Zubehör-Typ: Bremswiderstand
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Weitere Suchbegriffe: bremschopper, bremswiderstand 100w
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,26*
€ 113,72*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,78*
€ 116,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,93*
€ 118,01*
€ 5,46*
ab € 116,17*
€ 131,44*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 274,39*
€ 302,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,45*
€ 359,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,39*
€ 326,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.