Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 27A; V1-A-Pack; Ifsm: 520A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 27A; V1-A-Pack; Ifsm: 520A
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 27A; V1-A-Pack; Ifsm: 520A
Artikel-Nr.:
     2805-VW2X60-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VW2X60-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 520A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.