Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,4kV; 27A; V1-A-Pack; Ifsm: 520A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VW2X60-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VW2X60-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,28V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 520A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.