Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VVZB170-16IOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VVZB170-16IOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: E2-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 140A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 500W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: X2PT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.