Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; UNenn: 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VSFK8500SIL125-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     VSFK 8500 / SIL1 / 25 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Max. Kontaktwiderstand: 5mΩ
Betriebstemperatur: -10...90°C
Nennstrom: 16A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Leitungslänge: 0,25m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.