Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 400V; 75A; Ifmax: 115A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV71/04
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV71/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 115A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKV71
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristormodul 75a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.