Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 1,6kV; 45A; Ifmax: 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV41/16
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV41/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 70A
Vorwärtsspannung max.: 1,81V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 850A
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,08V
Herstellerserie: VS-VSKV41
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.