Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 1,2kV; 27A; Ifmax: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV26/12
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV26/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,86V
Herstellerserie: VS-VSKV26
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.