Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Anode; 800V; 27A; Ifmax: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKV26/08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKV26/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,86V
Herstellerserie: VS-VSKV26
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.