Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1kV; 60A; Ifmax: 95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU56/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU56/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 95A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKU56
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.