Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1,6kV; 45A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU41/16
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU41/16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 70A
Vorwärtsspannung max.: 1,81V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 850A
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,08V
Herstellerserie: VS-VSKU41
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.