Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt,gemeinsame Kathode; 1kV; 45A; Ifmax: 70A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKU41/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKU41/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 70A
Vorwärtsspannung max.: 1,81V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 850A
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,08V
Herstellerserie: VS-VSKU41
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.