Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 75A; Ifmax: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT71/08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT71/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKT71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.