Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 600V; 75A; Ifmax: 165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT71/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT71/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKT71
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristormodul 75a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.