Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 570A; Ifmax: 894A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT570-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT570-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: Super MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 894A
Vorwärtsspannung max.: 1,36V
Vorwärtsstrom: 570A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,59V
Herstellerserie: VS-VSKT570
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 494,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,72*
€ 566,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,51*
€ 468,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,29*
€ 423,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.