Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 600V; 60A; Ifmax: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT56/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT56/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 135A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKT56
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.