Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 400V; 60A; Ifmax: 135A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT56/04
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT56/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 135A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKT56
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.