Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 800V; 500A; Ifmax: 785A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT500-08PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT500-08PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: Super MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 785A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 17,8kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,85V
Herstellerserie: VS-VSKT500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 464,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,53*
€ 534,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,17*
€ 458,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,49*
€ 439,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.