Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 250A; Ifmax: 555A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT250-20PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT250-20PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 555A
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 8,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-VSKT250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 372,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,79*
€ 304,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.