Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 230A; Ifmax: 510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT230-14PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT230-14PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 510A
Vorwärtsspannung max.: 1,59V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 7,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,03V
Herstellerserie: VS-VSKT230
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.