Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,6kV; 170A; Ifmax: 377A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT170-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT170-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 377A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 170A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 5,1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,89V
Herstellerserie: VS-VSKT170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,68*
€ 299,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.