Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 400V; 170A; Ifmax: 377A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT170-04PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT170-04PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 377A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 170A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 5,1kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,89V
Herstellerserie: VS-VSKT170
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,03*
€ 270,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.