Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1kV; 105A; Ifmax: 235A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKT105/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKT105/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,98V
Herstellerserie: VS-VSKT105
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.