Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 600V; 75A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ifsm: 1,3kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKN71/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKN71/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKN71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.