Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 600V; 60A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ufmax: 1,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKL56/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKL56/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 135A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,91V
Herstellerserie: VS-VSKL56
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.