Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 250A; MAGN-A-Pak; Ufmax: 1,44V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKL250-12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKL250-12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 555A
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 8,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-VSKL250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.