Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 140A; INT-A-Pak; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKL142/12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKL142/12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 310A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 140A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,83V
Herstellerserie: VS-VSKL142
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.