Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 600V; 95A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH91/06
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH91/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 210A
Vorwärtsspannung max.: 1,73V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,97V
Herstellerserie: VS-VSKH91
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.