Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 75A; ADD-A-Pak,TO240AA; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH71/14
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH71/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.