Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 75A; ADD-A-Pak,TO240AA; Igt: 150mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH71/12
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH71/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 165A
Vorwärtsspannung max.: 1,72V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,96V
Herstellerserie: VS-VSKH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.