Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 320A; MAGN-A-Pak; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH320-16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH320-16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 710A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Herstellerserie: VS-VSKH320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,23*
€ 356,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,13*
€ 313,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 257,05*
€ 305,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.