Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1kV; 27A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH26/10
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH26/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,86V
Herstellerserie: VS-VSKH26
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.