Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 400V; 27A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ifsm: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH26/04
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH26/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 60A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 27A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,86V
Herstellerserie: VS-VSKH26
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.