Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 230A; MAGN-A-Pak; Ufmax: 1,59V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH230-12PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH230-12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: MAGN-A-Pak
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 510A
Vorwärtsspannung max.: 1,59V
Vorwärtsstrom: 230A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 7,5kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 1,03V
Herstellerserie: VS-VSKH230
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 12 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.