Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 160A; INT-A-Pak; Ufmax: 1,54V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH162/16PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH162/16PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 355A
Vorwärtsspannung max.: 1,54V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,87kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Herstellerserie: VS-VSKH162
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.