Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 160A; INT-A-Pak; Ufmax: 1,54V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH162/14PBF
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH162/14PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: INT-A-Pak
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 355A
Vorwärtsspannung max.: 1,54V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,87kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,8V
Herstellerserie: VS-VSKH162
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.