Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 105A; ADD-A-Pak,TO240AA; Ifsm: 2kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-VSKH105/08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-VSKH105/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: TO240AA;ADD-A-Pak
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 105A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,98V
Herstellerserie: VS-VSKH105
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor vishay, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.