Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 90A; Ifmax: 141A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T90RIA80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T90RIA80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 141A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,78kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,78V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.