Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,2kV; 90A; Ifmax: 141A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T90RIA120S90
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T90RIA120S90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 141A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,78kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,78V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.