Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1kV; 90A; Ifmax: 141A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 90A D 55 1000V 1870A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-T90RIA100
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T90RIA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom max.: 141A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 90A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,78kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,78V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,88*
€ 52,79*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,04*
€ 62,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.