Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 70A; Ifmax: 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T70RIA80
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70RIA80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,66kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,77V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor 70a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.