Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 200V; 70A; Ifmax: 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VS-T70RIA20
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70RIA20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,66kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,77V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.