Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,2kV; 70A; Ifmax: 110A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SCR Thyristor 70A D 55 1200V 1740A
Artikel-Nr.:
     2805-VS-T70RIA120
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-T70RIA120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor vishay
Hersteller: VISHAY
Gehäuse: D55/T-module
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 110A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 120mA
Strom im max. Impuls: 1,66kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,77V
Herstellerserie: VS-TxxRIA
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,72*
€ 33,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 29,32*
€ 55,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.